{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic | |
Širina oštrice b | 4 mm | |
Oznaka oštrice | 2 | |
Debljina oštrice a | 0,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | |
ukupna duljina | 75 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664100 4 | |
EAN / GTIN | 7610733086207 | |
Broj proizvođača | 135.2-30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač, kratki, širina oštrice b: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
801 dijelovi na zalihi
5,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 75 mm | 85 mm |
Oznaka oštrice | 2 | |
Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | 30 mm |
Širina oštrice b | 4 mm | 4 mm |
Debljina oštrice a | 0,6 mm | 0,8 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |