{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 2 m | |
Širina pojasa | 30 mm | |
Nosivi teret jednostruko izravno WLL | 1.000 kg | |
Nosivi teret jednostruko vezano WLL | 800 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° | 2.000 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° | 1.400 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° | 1.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Podizna vrpca |
Broj artikla | 086170 2 | |
EAN / GTIN | 4053981279251 | |
Broj proizvođača | HBD 01000-L1 2m |