ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Akumulatorska bušilica-odvijač s 4 brzine, tip: 71161061

Artikl br.: 070204 71161061

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fein tip E 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Fein tip E 12 V
Oznaka proizvođača ASCM 12QC
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Kapacitet baterije 2,5 Ah
Napon baterije 12 V
maskimalan mekani okretni moment 20 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 40 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 400 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 700 min-1
maksimalni broj okretaja 3. brzina 1.400 min-1
maksimalan broj okretaja 4. brzina 2.500 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 40 mm
Težina 1,3 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 12V
USP2 Raspon stezanja brzostezne glave 1.5-13, u transportnom koferu, prikladn za drvo i čelik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070204 71161061
Broj proizvođača 71161061000

Opis

Izvedba:

Akumulatorska bušilica - odvijač
  • Za precizne rezultate bušenja i vijčanog spajanja.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  • Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
  • Dobar raspored težine i ergonomije s umecima od meke obloge za trajnu upotrebu bez umaranja.
  • Visokonaponski Li-Ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom napunjenosti.

Snažan 12V aku odvijač s motorom bez četkica, 4 brzine i mobilnom bušećom glavom.
  • EIN PowerDrive motor bez četkica, snažan, ne iziskuje održavanje, za maksimalnu učinkovitost i životni vijek.
  • QuickIN sustav brze zamjene.
  • Mobilna bušeća glava u izvedbi od punog metala za izvanrednu opteretivost u najtežim uvjetima.
  • Za svaki promjer bušenja moguće je odabrati optimalnu brzinu rezanja zahvaljujući pogonu od punog metala s 4 brzine.
  • Bušenje u metal 6 mm u 4. brzini pri 2 500 okretaja /min.
  • Snažno narezivanje navoja u 1. brzini.
  • Optimalan broj okretaja za samonarezujuće vijke, stupnjevana svrdla ili narezivanje navoja.
  • Kompaktna duljina od 150 mm (bez bušeće glave).
  • FEIN SafetyCell Technology. Štiti bateriju i stroj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskih pražnjenja.
  • EC motor bez četkica koji ne zahtijeva održavanje s 30 % većom učinkovitošću u odnosu na DC-motore i visokom stabilnošću pri okretanju.
  • Neznatno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na standardne DC motore.
  • Patentirani prijenosnik s 4 brzine s izravnim prebacivanjem za snažno odvijanje, bušenje s optimalno prilagođenim brojem okretaja i za rezanje navoja.

Mehaničko isključivanje momenta, podesivo u 20 stupnjeva, dodatni stupanj bušenja.
Mehaničko isključivanje momenta, podesivo u 20 stupnja, dodatni stupanj bušenja.

Opseg isporuke:

2 x 12V / 2,5 Ah litij-ionski akumulator, glava bušilice, punjač, kvačica za pojas, transportni kovčeg

Napomena:

Odgovarajuće starter setove (koji se sastoje od zamjenskih baterija i punjača) pronaći ćete od br. 073832 vel. 9260431701.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu