{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 63 | |
Nazivni napon | 250 V | |
Snaga svjetlosti | 5 W | |
Jakost svijetlosti | 450 lm | |
Opskrba energijom | mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo | Ne | |
Ukupna visina | 480 mm | |
⌀ magnetne noge | 83 mm | |
Vrsta proizvoda | Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto |
Broj artikla | 081321 5W | |
EAN / GTIN | 2050001945921 | |
Broj proizvođača | PROLYX-5W |