Višenamjenska jakna, žuta / tamnomodra, veličina uniseks: S

Artikl br.: 091700 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 75% pamuk; 24 % poliester; 1% posebna vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 350
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Multinorm odjeća Blakläder
Spol uniseks
Sastav tkanine 75% pamuk; 24 % poliester; 1% posebna vlakna
Gramaža materijala / debljina tkanine 350 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C šareno rublje
Boja žuta / tamnomodra
Veličina uniseks S
Standard EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Odjeća prema DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine
Vrsta proizvoda Signalna zaštitna jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091700 S
EAN / GTIN 7330509552476
Broj proizvođača 408715143389S

Opis

Izvedba:

Inovativna višenamjenska odjeća modernog dizajna. Pruža visoki faktor zaštite uz veliku udobnost nošenja. Moderni krojevi, kvalitetni materijali i dobra obrada jamče visok stupanj prihvaćanja nošenja i dugi vijek trajanja.
Višenamjenska radna jakna od otpornog materijala s prikrivenim jednosmjernim metalnim patentnim zatvaračem. S prednje strane jakna je kraća zbog osiguravanja maksimalne slobode kretanja, dok je sa stražnje strane duža zbog pružanja maksimalne zaštite.
  • S unutarnje strane nalazi se džep za mobitel.
  • Džep na prsima s preklopom i patentnim zatvaračem.
  • Produžena leđa.
  • Podesivi pojas s čičak zatvaračem.

Standard:

  • EN ISO 20471, razred 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, razred 1.
  • EN ISO 11611, razred 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu