Lepezasti brusni disk long life SIC, stožast, ⌀ 125 mm, granulacija: 40

Artikl br.: 565381 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
797 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: koso
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Vlaknima ojačana plastika; Aluminij

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 40
Podloga sredstva za brušenje Disk od staklenih vlakana
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika koso
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal Vlaknima ojačana plastika; Aluminij
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 565381 40
EAN / GTIN 4045197887627
Broj proizvođača 565381 40

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Tvrdi metal (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Posebno grubo zrno silicij-karbida, bez naslagivanja ploče. Stabilan disk od staklenih vlakana za optimalan pritisak.

Upotreba:

Brušenje bridova i površna aluminijskih materijala i materijala ojačanih vlaknima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu