{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Stupanj finoće | grubo | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik |
Broj artikla | 551795 ZY1020 | |
EAN / GTIN | 4007220898512 | |
Broj proizvođača | 4007220898512 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brusni čep, tvrdoća J grubo, AW-CER, tip: ZY1020
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
3,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.623 dijelovi na zalihi
1,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
981 dijelovi na zalihi
1,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | grubo | grubo | precizno |
⌀ glave | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A | A |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik | Brusni zatik | Brusni zatik |
Duljina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm |