Brusni čep, tvrdoća J grubo ZY1325

Artikl br.: 551795 ZY1325
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,11 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,42 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Stupanj finoće grubo
⌀ glave 13 mm
Duljina glave 25 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Brusni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 551795 ZY1325
EAN / GTIN 4007220802304
Broj proizvođača 4007220802304

Opis

Izvedba:

PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. PFERD brusni čepovi univerzalno su razvijeni za brušenje bridova i površina, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.
fino, granulacija 46.
Brusni čep mješovite granulacije (AW-CER) tvrdoće J. Mekano povezana kombinacija od bijelog plemenitog korunda i keramičkog, mikrokristalnog sinteriranog korunda s iznimnim samooštrenjem za kontinuirano velik volumen odrezivanja pri hladnom brušenju (Pferd oznaka AWCO).

Upotreba:

Za površinsku obradu teško obradivih superlegura kao što su materijali od titana, legure na bazi nikla i kobalta te kaljenog čelika.
Preporučena brzina rezanja 30 − 50 m/s.