{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti A | 110 mm | |
Područje stezanja b | 130 mm | |
Visina čeljusti C | 32 mm | |
Duljina osnovnog tijela a | 280 mm | |
Širina osnovnog tijela B | 112 mm | |
Ukupna visina c | 82 mm | |
maksimalna ukupna duljina L4 | 510 mm | |
Težina | 9,5 kg | |
Kod boje za odgovarajući pribor | BM-škripac plavi | |
Vrsta proizvoda | Škripac za bušilicu |
Broj artikla | 365023 110 | |
EAN / GTIN | 4045197563200 | |
Broj proizvođača | 365023 110 |