{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6350 | |
Nazivna mjera T-utora | 8 mm | |
širina tolerancije h7 | −0,015 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Visina | 25 mm | |
visina tolerancije u parovima IT5 | 0,009 mm | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 375500 8 | |
EAN / GTIN | 4020772074265 | |
Broj proizvođača | 74260 |