Stezna glava za bušenje sa stezanjem bez ključa metalna izvedba, tip: 13-3/8

Artikl br.: 342207 13-3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 13-3/8
Stezni raspon 1,5 mm - 13 mm
Vanjski ⌀ 43,1 mm
Duljina glave svrdla otvorena 63 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 74 mm
Prihvat 3/8-24 col
maksimalna snaga stroja 1.100 W
Radijalna blokada Da
Vrsta proizvoda Bušaća glava sa zaštitom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 342207 13-3/8
EAN / GTIN 4045197966018
Broj proizvođača 342207 13-3/8

Opis

Izvedba:

  • Glava za bušenje sa stezanjem alata bez ključa i samosteznim mehanizmom. Nije više potrebno dodatno stezanje (ni kod udarnog bušenja).
  • Vrlo ergonomična, s jednostavnim posluživanjem. 6-kut za dodatno stezanje.
  • Dobra koncentričnost.
  • Izvedba za prolazne rupe za desni i lijevi hod (navoj M5 ili M6).

Umetci od tvrdog metala za smanjenje trošenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu