GARANT Master Titan VHM vretenasto glodalo s više lomača odv. čestica TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Artikl br.: 203122 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Titan
⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 6
Kut spirale 40 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja 0,08×D
Drška DIN 1835 B s h5
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja TPC
Duljina rezne oštrice Ls 11 mm
Oslobađanje ⌀ D1 3,9 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Radijus čela rv 0,1 mm
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Titanu > 850 N/mm2 0,03 mm
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203122 4
EAN / GTIN 4062406120030
Broj proizvođača 203122 4

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
120
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Iznimno precizno glodalo posebno izrađeno za univerzalnu TPC-primjenu.
Ojačana jezgra.
Optimizirana otpornost na lom kod savijanja korištenjem ultrafinih granulacijskih supstrata.

Upotreba:

Posebno za glodanje titana i legura titana.

Napomena:

hmaks.: Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.
ae maks.: = 0,08 × D za obradu TPC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu