GARANT Master Titan VHM završno glodalo HPC 4 mm

Artikl br.: 203632 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 7

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Titan
⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 7
Kut spirale 40 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Smjer ispostave horizontalno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 11 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Radijus čela rv 0,05 mm
Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 0,03 mm
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203632 4
EAN / GTIN 4045197991546

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
130
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
100
Aluminij > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Za fine obrade.
Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica.
Visoka vlastita stabilnost i miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli kuta spirale.
Za obodno glodanje kao završnu obradu titana i legura od titana.

Prednost:

Medicinska tehnika - prikladno i sigurno za prehrambenu industriju.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu