Ščetka za pile 115X40 mm

Št. art.: 576000 115X40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.208 kosov na zalogi

Promocije in ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklo
Celotna dolžina L 260 mm
Širina predela s ščetinami L1 40 mm
Delovna dolžina L3 115 mm
Dolžina ščetin H1 8 mm
Vrsta izdelka Ščetke za pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 576000 115X40
EAN/GTIN 4017359074824
Številka proizvajalca 03720042

Opis

Izvedba:

Trak z gostimi jeklenimi žicami.

Uporaba:

Za čiščenje narebrenih površin, kot so npr. površine pil ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico