Scară cu trepte ML cu trepte, acces pe o singură parte Aluminiu anodizat Aluminiu anodizat 3 trepte

Cod articol: 11253
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de trepte, inclusiv platformă 3
Execuţia treptelor Stufe
Accesibilitate einseitig
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11253
EAN / GTIN 4031405112537
Număr producător 011253
L-Număr L90110 669

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din aluminiu
  • Șine de sârmă cu formă ergonomică pentru manevrare ușoară
  • 80 mm adâncime, trepte canelate și platformă mare
  • Conexiune treaptă/bară cu șuruburi de înaltă rezistență
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • îmbinare conductoare din aluminiu nituit de 4 ori
  • Pantofi de conductori antiderapanți
  • Tavă de depozitare convenabilă
  • Din șase niveluri: Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2750 mm
  • Înălţime: 1310 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu eloxat
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Înălțime platformă: 690 mm
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Lungime pas: 680 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 3 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 460 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături