Feliratozó készülék LM360D

Cikkszám: 085500 LM360D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló feliratszalag-kazetta D1
Típus LM360D
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Energiaellátás Akkus
Lehetséges feliratszalag szélességek 6; 9; 12; 19 mm
Max. betűmagasság 14,9 mm
Hálózati adapter Inkluzív
Betűméretek száma 7
Betűszélességek száma 3
Betűkészletek száma 7
Látható karakterek száma a kijelzőn 2×14
Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma 221
Szövegsorok száma 2
Írás színe fekete
Szalagvágó kivitel Manuális
Billentyűzet kiosztás QWERTZ
Súly akkumulátorral együtt 621 g
Gyártó jelölése Dymo 360D
Hossz 150 mm
Szélesség 197 mm
Magasság 71 mm
Termék fajtája Feliratozó készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085500 LM360D
EAN / GTIN 3501170879528
Gyártó száma S0879520

Leírás

Kivitel:

Robusztus, mobil feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető Li-Ion akkumulátorral, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével.

Felhasználás:

A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

Tartalom:

Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt.

Figyelem:

  • Különböző nyelvek állíthatók be.
  • Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz