{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur totale L | 52 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191520 3 | |
EAN / GTIN | 4045197103109 | |
Réf. fabricant | 191520 3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à queue cylindrique HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 3mm
Sur demande
Disponibilité
251 article(s) en stock
19,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
842 article(s) en stock
23,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock
33,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
415 article(s) en stock
16,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
137 article(s) en stock
18,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Angle d'hélice | 30-40 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |