Fraise à queue cylindrique HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Réf.: 191290 3
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
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 3 mm
Longueur de coupe Lc 12 mm
Longueur totale L 56 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 30 degré
Classe de tolérance e8
Profondeur de coupe max. L2 12 mm; 1,5 mm
Largeur du chanfrein de bec 0 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
Longueur de col A 22 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 37,9 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-PM TIALN
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Type de fraise ISO N
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
angle du chanfrein de bec 90 degré
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
Interface interface 1
Longueur utile L1 12 mm
Poids 12 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 844 B
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 191290 3
EAN / GTIN 4045197531209
Réf. fabricant 191290 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Acier < 500 N/mm²
P
83
Acier < 750 N/mm²
P
64
Acier < 900 N/mm²
P
64
Acier < 1100 N/mm²
P
37
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
Fonte GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Dépouille excentrée.
Pour rendement optimal.

Remarque(s):

Comme fraise à rainurer (tolérance e8) ou fraise à dresser.
Rendement en copeaux 50 % supérieur
aux fraises à 2 dents.
Goujures plus grandes que les fraises à queue cylindrique classiques (avantageux pour matériau tendre). Pour le fraisage de rainures.