Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA DLC

Réf.: 123178
114 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Pour une utilisation sûre des forets 12×D, il est nécessaire d'effectuer un pré-centrage avec 121068 – 121130. Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA. Type HB: commander avec 123179. Type HE: commander avec 123178 + 129100HE.
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Stratégie d’usinage: HPC
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: DLC
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: Werksnorm
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Désignation du produit (type): W
  • Angle, 1er étage: 135 degré
  • Bague de couleur: jaune
Filtrer