• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Vérin à piston creux hydraulique avec max. 13 t force de traction, 8 course

Réf.: YRH-132
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article YRH-132
EAN / GTIN 4021176854460
Réf. fabricant YRH-132
Article hors catalogue L80010 105628
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les vérins à piston creux hydrauliques de la série YRH sont utilisés avec le programme hydraulique KUKKO dans les métiers de l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Ils peuvent être utilisés à la fois comme vérins de pression et de traction, permettant ainsi un travail polyvalent et économisant de la force, même dans des situations d'extraction difficiles ou lorsque beaucoup de force est requise.
  • Tous les modèles ont un raccord d'accouplement CR-400 avec capuchon anti-poussière
  • Les filetages externes sur la tête cylindrique, les filetages internes des tiges de piston et les filetages de fixation sur le fond du cylindre permettent un montage facile

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Hauteur totale [mm]: 60 mm
  • Hauteur totale [inch]: 2 3/8
  • Force de traction maxi [kN]: 130 kN
  • Force de traction maxi [t]: 13 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 14.33
  • Diamètre extérieur [mm]: 73 mm
  • Moyeu [mm]: 8
  • Pression max. Pression hydraulique [bar]: 700 bar
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volume d'huile utilisable [cm³]: 14,8 cm³