• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Hydraulický dutý pístový válec s max. tažnou silou 13 t, 8 zdvihů

Artiklové číslo: YRH-132
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo YRH-132
EAN / GTIN 4021176854460
Číslo výrobce YRH-132
L-číslo L80010 105628
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulické válce s dutými písty řady YRH se používají s hydraulickým programem KUKKO v obchodě, průmyslu a dílnách. Lze je použít jako tlačné i tažné válce a umožňují tak úspornou a všestrannou práci i v obtížných tahových situacích nebo při potřebě vyvinout velkou sílu.
  • Všechny modely mají spojovací objímku CR-400 s protiprachovým krytem
  • Vnější závit na hlavě válce, vnitřní závit pístní tyče a upevňovací závit na základně válce umožňují snadnou montáž

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 60 mm
  • Celková výška [palec]: 2 3/8
  • max. Tahová síla [kN]: 130 kN
  • max. Tahová síla [t]: 13t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 14.33
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 0,00
  • Vnější průměr [mm]: 73 mm
  • Zdvih [mm]: 8
  • Max. Hydraulický tlak [bar]: 700 bar
  • Využitelný objem oleje [cm³]: 14,8 cm³

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku