COFFRET PINCE″ECROUS AVEUGLES

Réf.: Y.M46
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
Type de produit Hand riveting tool

Numéros d’identification et classifications

Référence article Y.M46
EAN / GTIN 3148510881607
Réf. fabricant Y.M46
Article hors catalogue L60130 5930

Description

Description:

  • Assortiment ″Rivets″ - Pince à riveter, écrous à sertir M4 - M5 - M6, coffret plastique, env. 100 pces.

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • T [mm]: 300
  • [kg]: 2.5

Livraison:

  • Pince pour écrous à sertir: Y.107
  • Ecrous à sertir M4 - M5 - M6, acier (env. 100 pièces)
  • Coffret avec compartiments intérieurs et note indiquant le contenu et les instructions d'utilisation