Echelle compacte WTB 10K-3N, Portée 15000 g, Lecture 2 g

Réf.: WTB 10K-3N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances compactes

Numéros d’identification et classifications

Référence article WTB 10K-3N
EAN / GTIN 4045761144811
Réf. fabricant WTB 10K-3N

Description

Description:

  • Conçue pour les conditions d‘hygiène très strictes de l‘industrie alimentaire
  • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (uniquement en fonctionnement avec batterie)
  • Affichage très rapide: valeurs de pesée stables en 2 s
  • Double affichage à l’arrière de la balance
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Pesage innovant avec zone de tolérance (contrôle de poids): la couleur de l’écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
  • Poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 263×203 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 286×316×126,5 mm
  • Poids net 3,2 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires