ER Pince de serrage

Réf.: W113725
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
Référence article W113725
EAN / GTIN 4069739562285
Réf. fabricant 500 477E-Ø36
Article hors catalogue L31490 116742
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER50 (ISO15488B), d = 34 - 36 mm, ≤ 15 µm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 500 477E-Ø36
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 36 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 15 µm
  • Joint (SEALP): Non
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 477E
  • Diamètre du corps (BD): 52 mm
  • Longueur totale (OAL): 60 mm