ER sklíčidlo, 500 477E-Ø36

Artiklové číslo: W113725
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W113725
EAN / GTIN 4069739562285
Číslo výrobce 500 477E-Ø36
L-číslo L31490 116742
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER50 (ISO15488B), d = 34 - 36 mm, ≤ 15 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 500 477E-Ø36
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 36 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 477E
  • Průměr tělesa (BD): 52 mm
  • Celková délka (OAL): 60 mm