• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Bottes de fonderie S3 VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 38

Réf.: VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 38
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
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Série PERBUNAN
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 38
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 38
EAN / GTIN 4044348370032
Réf. fabricant VX 7380 PERBUNAN S3 XXB 38
Article hors catalogue L00780 4332
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Description:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Cuir lisse souple et facile d’entretien
  • Fermeture par auto-agrippante
  • Fil NOMEX® ignifuge
  • Patte fermée
  • Embout de protection en acier
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Doublure douce et souple en cuir véritable
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • SECURA VARIO® Amorti au talon
  • Semelle extérieure Perbunan VX ESD

Téléchargements et documents

De la même série "PERBUNAN" Afficher tout