Clé à soupape, anti-étincelles, 30x200mm

Réf.: VH50.400SR
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
Référence article VH50.400SR
EAN / GTIN 3148518707862
Réf. fabricant VH50.400SR
Article hors catalogue L60130 11594

Description

Description:

  • Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 50
  • D [mm]: 15,5
  • H [mm]: 67
  • L [mm]: 400
  • L1 [mm]:150
  • [g]: 705