Bottines de sécurité S3 VD PRO 3800 BOA SF S 44

Réf.: VD PRO 3800 BOA SF S 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 44
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article VD PRO 3800 BOA SF S 44
EAN / GTIN 4044348597514
Réf. fabricant VD PRO 3800 BOA SF S 44
Article hors catalogue L00780 5277

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Micro-fibre ultra-légère et lisse
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • SYSTÈME BOA® FIT
  • Patte fermée
  • Bord rembourré pour un plus grand confort
  • Embout de protection en aluminium
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD