Bottines de sécurité S2 VD PRO 3800 BOA NB 41

Réf.: VD PRO 3800 BOA NB 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 41
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article VD PRO 3800 BOA NB 41
EAN / GTIN 4044348565711
Réf. fabricant VD PRO 3800 BOA NB 41
Article hors catalogue L00780 2402

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Micro-fibre ultra-légère et lisse
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • SYSTÈME BOA® FIT
  • Patte fermée
  • Embout de protection en aluminium
  • Bord rembourré pour un plus grand confort
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD