Chaussures basses de sécurité S3 VD 3503 SST SF S 44

Réf.: VD 3503 SST SF S 44
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
Classe de protection S3
Pointure UE 44
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article VD 3503 SST SF S 44
EAN / GTIN 4044348660331
Réf. fabricant VD 3503 SST SF S 44

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Micro-fibre ultra-légère et lisse
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • Deux fermetures auto-agrippantes réglables individuellement pour une tenue idéale
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Patte fermée
  • Embout de protection en aluminium
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD