Chaussures basses de sécurité S3 VD 3500 SST SF XXB 50

Réf.: VD 3500 SST SF XXB 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 50
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article VD 3500 SST SF XXB 50
EAN / GTIN 4044348622124
Réf. fabricant VD 3500 SST SF XXB 50

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Micro-fibre ultra-légère et lisse
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • Patte fermée
  • Embout de protection en aluminium
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier