• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Scie à bûches pneumatique

Réf.: V.770FPB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Ponceuses

Identification et classification

Référence article V.770FPB
EAN / GTIN 3662424025488
Réf. fabricant V.770FPB
Article hors catalogue L60130 11072
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Coupe droite et coupe de contour, sans avoir à recommencer
  • Convient aux surfaces planes et bombées
  • Guide de lame réglable
  • Mouvements pendulaires: 10. 000 1/min
  • Consommation d'air moyenne: 32 l/min
  • Filetage de raccordement: 1/4″
  • Diamètre intérieur du tuyau: 10 mm
  • Livraison avec 3 lames de scie à 10 dents/cm ainsi que 3 lames de scie à 12 dents/cm

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 75
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 36
  • Poids en grammes: 800

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier