COMPO EXTRACT. MECANIQUE

Réf.: U.JA3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.JA3
EAN / GTIN 3148516949547
Réf. fabricant U.JA3
Article hors catalogue L60130 2344

Description

Description:

  • Assortiment ″Mécanique″, 9 pcs.

Caractéristique(s):

  • B[mm]: 888
  • L[mm]: 444
  • [kg]: 15,5

Livraison:

  • Arracheur avec bras d'extraction coulissants: U.32T6-20
  • Détachoir: U.53T2 (plage de serrage 15 - 110 mm)
  • Détachoir: U.53K2
  • Pinces à détacher: U.49P5 - U.49P8 (plage de serrage 18 - 50 mm)
  • Marteau glissant: U.306M avec insert de liaison U.49BR1
  • Presse à imprimer: U.33A (30 t)
  • Livraison sur panneau mural PK.1