COMPO EXTRACT. PTE MECANIQUE

Réf.: U.JA1
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.JA1
EAN / GTIN 3148516949462
Réf. fabricant U.JA1
Article hors catalogue L60130 6959

Description

Description:

  • Assortiment ″Mécanique de précision″ - Pinces d'extraction, extracteur, extracteur extérieur, marteau coulissant, séparateur, tableau mural, 9 pcs.

Caractéristique(s):

  • L[mm]: 444
  • L[mm]: 444
  • [kg]: 4,3

Livraison:

  • Extracteur extérieur avec bras d'extraction minces: U.301 - U.302 (plage de serrage 10 - 80 mm)
  • 4 pinces d'extraction: U.49P1 - U.49P4 (plage de serrage 6,5 - 18 mm)
  • Marteau glissant: U.49L
  • Dispositif de séparation pour extraction difficile de l'extérieur: U.53T1 (plage de serrage 5 - 60 mm), extracteur U.53K1
  • Livraison sur panneau mural PK.2