RODOIR DE SOUPAPE PNEUMATIQUE

Réf.: U.54A
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
Référence article U.54A
EAN / GTIN 3148510704005
Réf. fabricant U.54A
Article hors catalogue L60130 6645

Description

Description:

  • Puissances du produit: Pression de travail: 8 bar
  • Consommation d'air comprimé: 0,08 m³/min
  • Livré avec 2 ventouses Ø 22, 33 mm
  • Dimensions
  • L x l x H /: 280 x 90 x 70 mm

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 70
  • B[mm]: 90
  • L[mm]: 280
  • [g]: 800