EXTR.3 GRIF HYDROLIQ 100-530MM

Réf.: U.330H
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.330H
EAN / GTIN 3148510754109
Réf. fabricant U.330H
Article hors catalogue L60130 3327

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Extracteur avec bras d'extraction à serrage automatique grâce à un ressort de rappel. L'extracteur reste en place sur le palier, même s'il n'est pas tendu
  • La puissance est limitée hydrauliquement par la pompe manuelle. Pas de risque de rupture de l'outil
  • Presse de compression avec piston creux UWG.330 et broche UWG.330H01
  • Utilisation avec pompe manuelle UWP.10M
  • Avec la presse de compression hydraulique, seul un montage avec 3 bras d'extraction est possible.

Caractéristique(s):

  • Mini-maxi C [mm]: 100 - 530
  • L x l x H [mm]: 300 x 900 x 950
  • maxi T [mm]: 395
  • 6-Pans [mm]: 21
  • Bras d'extraction: U.330-08 A
  • Tonnes [t]: 30
  • Cylindre: UWG.330
  • Vis: UWG.330H01
  • Vis [mm]: 24
  • T [kN]: 300
  • [kg]: 55,600