1 GRIF.RECH.U.32T15-LONG.270MM

Réf.: U.32T15GA30
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.32T15GA30
EAN / GTIN 3148516391209
Réf. fabricant U.32T15GA30
Article hors catalogue L60130 7463

Description

Description:

  • Forces du produit: Pour votre sécurité, nous vous recommandons de remplacer tous les bras d'extraction en même temps en cas de problème
  • Les bras d'extraction sont livrés séparément, sans support de bras d'extraction
  • Les supports de bras d'extraction sont livrés séparément.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4
  • E [mm]: 5,0
  • H [mm]: 315
  • H1 [mm]: 270
  • B [mm]: 315
  • L [mm]: 34
  • L1 [mm]: 20
  • L2 [mm]: 36,0
  • T [mm]: 270
  • Bras d'extraction: U.32 T15-35 - U.32T15-50
  • Porte-bras extracteurs: U.32T15DG
  • Pour: U.32T15