COMPO PETITE MECA -U.301+U.49P

Réf.: U.301BJ1
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.301BJ1
EAN / GTIN 3148516946218
Réf. fabricant U.301BJ1
Article hors catalogue L60130 2266

Description

Description:

  • Assortiment ″Mécanique de précision″ - Pinces d'extraction, extracteur, extracteur extérieur, coffret plastique, 9 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 66
  • B[mm]: 164
  • L[mm]: 389
  • [kg]:2,1

Livraison:

  • Arracheur extérieur avec bras d'extraction: U.301 (plage de serrage 10 - 80 mm)
  • 4 pinces d'extraction: U.49P1 - U.49P4 (plage de serrage 6,5 - 18 mm)
  • Arracheur: U.53KL0
  • Livraison en coffret plastique BP.112 avec insert plastique PL.182B