EXTR 2 GRIF COULIS 60-81 MM

Réf.: U.232-90
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.232-90
EAN / GTIN 3148517711716
Réf. fabricant U.232-90
Article hors catalogue L60130 2945

Description

Description:

  • Points forts du produit: Polyvalence: possibilité de transformation en extracteur intérieur ou extérieur avec le même bras d'extraction
  • Bras d'extraction avec protection contre les chutes
  • Sous pression, les bras d'extraction se décalent et ne peuvent pas glisser.

Caractéristique(s):

  • A min. - max. [mm]: 60 - 81
  • A1 min. - max. [mm]: 86 - 95
  • B min. - max. [mm]: 86 - 95
  • L x l x H [mm]: 146 x 155 x 182
  • max. T [mm]: 100
  • 6-Pans [mm]: 21
  • Arracheur [mm]: 21
  • Bras d'extraction: U.232 G2
  • Tonnes [t]: 3,0
  • Vis: U.35SE1
  • Vis [mm]: 17
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 0,900