EXTR 2 GRIF COULIS 30-60 MM

Réf.: U.232-65
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.232-65
EAN / GTIN 3148517711471
Réf. fabricant U.232-65
Article hors catalogue L60130 2293

Description

Description:

  • Points forts du produit: Polyvalence: possibilité de transformation en extracteur intérieur ou extérieur avec le même bras d'extraction
  • Bras d'extraction avec protection contre les chutes
  • Sous pression, les bras d'extraction se décalent et ne peuvent pas glisser.

Caractéristique(s):

  • A min. - max. [mm]: 30 - 60
  • A1 min. - max. [mm]: 65-90
  • B min. - max. [mm]: 65 - 90
  • L x L x H [mm]: 115 x 105 x 133
  • max. T [mm]: 65
  • 6-Pans [mm]: 16
  • Arracheur [mm]: 16
  • Bras d'extraction: U.232 G1
  • Tonnes [t]: 1,5
  • Vis: U.35P01
  • Vis [mm]: 13
  • T [kN]: 15
  • [kg]: 0,400