EXTRACTEUR DE ROTULE 32 MM

Réf.: U.16B32
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.16B32
EAN / GTIN 3148516512840
Réf. fabricant U.16B32
Article hors catalogue L60130 9366

Description

Description:

  • Points forts du produit: Pour la dépose des rotules de direction et de suspension
  • Livré avec un jeu de 2 goupilles de rechange: U.16-05J3, U.16A45-05J3

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 80
  • d [mm]: 32
  • B [mm]: 158
  • [kg]: 2,452