Insert de filetage en carbure - EZTR030025-60-002 GW05

Réf.: TWJ03600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TWJ03600
EAN / GTIN 4960664886210
Réf. fabricant TWJ03600
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Insert de filetage en carbure - EZTR030025-60-002 GW05

Caractéristique(s):

BLD (DIN4000 - Code de style d'outil): 6
A2 (DIN4000 - largeur fonctionnelle): 1.19 mm
A3 (DIN4000 - longueur fonctionnelle): 34.5 mm
A4 (DIN4000 - hauteur fonctionnelle): 1.15 mm
A6 (DIN4000 - diamètre d'alésage minimum): 3 mm
B1 (DIN4000 - longueur de la tête): 6.5 mm
B5 (DIN4000 - longueur totale): 34.5 mm
C13 (DIN4000 - Code de forme de la section transversale de la tige): 22
E1 (DIN4000 - angle d'arête de coupe de l'outil): 60 Degree
E3 (DIN4000 - insert inclus angle): 60 Degree
E6 (DIN4000 - angle de râteau axial): 0 Degree
E7 (DIN4000 - angle de râteau radial): 0 Degree
F1 (DIN4000 - sens de coupe): R
F2 (DIN4000 - Code de forme du porte-outil): G
F3 (DIN4000 - conception à tête tombante): 0
H1 (DIN4000 - Code de style de configuration de conception): H
PAS (DIN4000 - pas de filetage minimum): 0.35 mm
PITCH_MAX (DIN4000 - pas de filetage maximum): 0.8 mm
PROFILE_TYPE (DIN4000 - type de profil de filetage): T
THREAD_typer (DIN4000 - type de formulaire de filetage): M