Insert de fraisage cermet - SPKN1504EDTR TN100M

Réf.: TSP00730
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article TSP00730
EAN / GTIN 4960664193523
Réf. fabricant TSP00730
Article hors catalogue L22720 9
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Insert de fraisage cermet - SPKN1504EDTR TN100M

Caractéristique(s):

IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 1
BS (GTC - longueur du bord du racleur): 2.2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.76 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 11 Degree
AS (GTC - angle de dépouille, bord racleur): 15 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 15.875 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 15.875 mm
KRINS (GTC - angle d'arête de coupe majeur): 75 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 90 Degree
Taille: 1504
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): K
MAIN (GTC - Insérer la main): R
Description: SPKN
Grade: TN100M
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
Connectez-vous