Insert de filetage cermet - TTX32R55015 TC60

Réf.: TSB09120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TSB09120
EAN / GTIN 4960664069927
Réf. fabricant TSB09120
Article hors catalogue L22110 397
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Insert de filetage cermet - TTX32R55015 TC60

Caractéristique(s):

NT (GTC - nombre de dents): 1
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 3
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 3.18 mm
D1 (GTC - diamètre du trou de fixation): 4.4 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 9.525 mm
TPIN (GTC - filetage par pouce minimum): 20
PAL (GTC - angle de profil gauche): 27.5 Degree
PAR (GTC - angle de profil à droite): 27.5 Degree
PNA (GTC - profil inclus angle): 55 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 60 Degree
TTP (GTC - type filetage): A
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): CERMET
CECC (GTC - Code de condition d'arête de coupe): F
MAIN (GTC - Insérer la main): R
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S
TPT (GTC - type de profil de filetage): V
THFT (GTC - type de formulaire de filetage): W
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
Connectez-vous