Insert de filetage cermet - TT32R6000 TC60

Réf.: TSB09006
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article TSB09006
EAN / GTIN 4960664095568
Réf. fabricant TSB09006
Article hors catalogue L22110 237
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Insert de filetage cermet - TT32R6000 TC60

Caractéristique(s):

TPN (GTC - pas de filetage minimum): 0.5 mm
NT (GTC - nombre de dents): 1
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 3
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 3.18 mm
D1 (GTC - diamètre du trou de fixation): 4.4 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 9.525 mm
PAL (GTC - angle de profil gauche): 30 Degree
PAR (GTC - angle de profil à droite): 30 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 60 Degree
PNA (GTC - profil inclus angle): 60 Degree
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): CERMET
CECC (GTC - Code de condition d'arête de coupe): F
TTP (GTC - type filetage): I
THFT (GTC - type de formulaire de filetage): M
MAIN (GTC - Insérer la main): R
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S
TPT (GTC - type de profil de filetage): V

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier