Insert de filetage Cermet - 16ER5501 TC60

Réf.: TSB01142
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article TSB01142
EAN / GTIN 4960664060634
Réf. fabricant TSB01142
Article hors catalogue L22110 444
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Insert de filetage Cermet - 16ER5501 TC60

Caractéristique(s):

BLD (DIN4000 - Code de style d'outil): 8
A1 (DIN4000 - formulaire de profil): 8
A5 (DIN4000 - type de filetage): W
A71 (DIN4000 - threads par pouce minimum): 24
A72 (DIN4000 - filetage par pouce maximum): 10
B5 (DIN4000 - profil inclus angle): 55 Degree
B6 (DIN4000 - angle de profil droit): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - angle de profil gauche): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - rayon du spot): 0.1 mm
D7 (DIN4000 - angle de coupe de la plaquette): 10 Degree
E41 (DIN4000 - Code de condition d'arête de coupe): E
E7 (DIN4000 - insert Hand): R
F1 (DIN4000 - type filetage): A
F2 (DIN4000 - nombre de goujures): 3
F3 (DIN4000 - nombre de dents): 1
F4 (DIN4000 - type de profil de filetage): T
G3 (DIN4000 - diamètre du cercle inscrit): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - épaisseur totale de plaquette): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Code de style de montage de l'insert): 4
G6 (DIN4000 - diamètre du trou de fixation): 4 mm
G7 (DIN4000 - épaisseur de plaquette): 3.5 mm
G8 (DIN4000 - insert inclus angle): 60 Degree
H5 (DIN4000 - revêtement): CERMET
H6 (code DIN4000 - arête de coupe à pointe): S

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier