• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Insert de filetage cermet - 22ER500ISO TC60

Réf.: TSB01029
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TSB01029
EAN / GTIN 4960664044443
Réf. fabricant TSB01029
Article hors catalogue L22110 378
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Insert de filetage cermet - 22ER500ISO TC60

Caractéristique(s):

Taille: 22
Pas: 5,00
Interne/externe: External
Type de filetage: M
Grade: TC60 (TC60M)