• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Porte-outil de tournage - C6-DWLNR-45065-08-DC-KUA

Réf.: TQN00042
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TQN00042
EAN / GTIN 5715477000464
Réf. fabricant TQN00042
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - C6-DWLNR-45065-08-DC-KUA

Caractéristique(s):

Taille de plaquette: 8
Taille de plaquette: 8
Largeur de dent (B): 63
Diamètre de la tige (DCON): 63
Longueur totale (LF/OAL): 65
Longueur totale (OAL): 65
Type: Right
Type: Right
Matériau: Steel
Liquide de refroidissement interne: Yes
Liquide de refroidissement interne: Yes