• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Plaquette de fraisage en carbure - SDMT120408E-K PR1810

Réf.: TLS00046
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article TLS00046
EAN / GTIN 4960664026548
Réf. fabricant TLS00046
Article hors catalogue L22140 127012
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de fraisage en carbure - SDMT120408E-K PR1810

Caractéristique(s):

Rayon/chanfrein de coin: 8
Taille: 1204
Brise-copeaux: K
Grade: PR1810
Description: SDMT