Plaquette de perçage en carbure - ZXMT06T204SM PR1225

Réf.: TKB09544
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Lubrifiant non
Nuance de coupe HC
Revêtement sans revêtement
Nuance PR1225
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette ZXMT06T204SM
Désignation de la plaquette ZXMT06T204SM PR1225
Type de produit insert de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article TKB09544
EAN / GTIN 4960664543694
Réf. fabricant TKB09544
Article hors catalogue L22300 30
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de perçage en carbure - ZXMT06T204SM PR1225

Caractéristique(s):

Rayon de coin (retour): 0,4
Taille: 06T2
Grade: PR1225
Brise-copeaux: SM
Description: ZXMT